※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCチップソーケース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合195mm用 注文コード55718784 品番
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

裸で3枚収納可

適合195mm用 外寸(mm)230×230×18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55718784
2024-04-17
用途:
草刈のチップソーの保管に使おうと購入

草刈のチップソーで検索して出てきたのでよく考えずに大きい方2つを買ってしまいましたが、チップソーの方が大きくて入りません。
使わないので返品したいのですが、どうしたものか。
もう少し親切に表示してもらいたい。

対象商品:
55718775
2020-05-28
用途:
チップソー収納品はこれくらいしかないです。
クロスワーク 様 (建設業・工事業)

取り合えずいろんなチップソーを買ってしまうタイプの人は保管にあると便利ですね。自分は使うものと予備に新商品などに弱いのでついつい買っては使わないチップソーから試し切りして使えないものからとりあえず予備にはなると保管しているため購入してよかったです。

対象商品:
55718775
2021-04-11
用途:
丸鋸の刃の収納

丸鋸の刃を3種類使っており(52,90,スタイロ用)今までは購入時の箱で収納していましたが、箱がボロボロになりやすいので困っていました。
こちらの商品を使うと、プラケースなのでよほどのことが無い限り壊れないのがとても良いです。
ただ、これに3枚も入れると非常に出しづらい。

対象商品:
55718775
2023-08-17
用途:
便利だが高い
その他業種

165mmタイプしかないので147mmだがこれを使った。できれば147mm(150mm)用を作って欲しいのと値段を下げて欲しい。刃を収納するだけにここまでの強度は要らないと思う。

対象商品:
55718784
2020-08-10
用途:
DIY
その他業種

チップソーの交換保存の際.CRCなどかけて保存しないと錆びるので重宝しています。

対象商品:
55718775
2018-02-28
用途:
複数のチップソーの保存に
不動産業

チップソーも一度使うと裸のままでは錆びやすいので、薄く油を塗ってケースに入れて置くのにちょうどよく 助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする