曜日別特売
29030 イージーバケット 侍BLACK 55718845

29030 イージーバケット 侍BLACK 55718845
29030 イージーバケット 侍BLACK 55718845
29030 イージーバケット 侍BLACK 55718845

イージーバケット

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード55718845品番29030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

自立式
使わない時は折りたたみ可能

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×270×330ブラック材質(本体)ポリエステル(420デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×270外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 工具の運搬

リピート購入です。インパクト5台入れて足場上から吊り上げても強度に問題はありません。

2025-11-18
用途: LPレコードを運ぶ

実はLPレコードを運ぶのにちょうど良かったりする。仲間うちでどこで買ったのかよく聞かれる。

2026-01-29
用途: 工事材料の収納
株式会社三輪工務店

サイズがいいです、強度も十分です。
肩から掛けられるベルトがあればさらに良いと思います。

2025-08-18
用途: 道具の収納
東日本タイル株式会社

道具を整理をして現場まで持っていき中の道具を取り出すのにとても良いです

2025-07-22
用途: 工具、部材の運搬

価格の割にはしっかりした作りです。
針金フレームが取り外せるので、使い勝手がいいです。

対象商品 : 55718845
2025-07-16
用途: 工具持ち運びや  資源ごみ搬送に

生地が厚めでしっかりしていて、資源ごみ出しで重めのガラス瓶をこのバックに入れて運び、使わないときは折りたためるので場所を取らないので重宝してます。

2025-02-18
用途: 庭仕事
その他業種

庭仕事の時に必要なもの、皮手袋、ビニール手袋、キッチンペーパー、ティシュペーパー、麻ひも,水筒、ゴミ袋などを入れて、パーゴラまで運べるのでとても便利です。値段も手ごろで気に入っています。
これは2回目の購入かもしれません。

2024-11-26
用途: 現場作業用具の持ち出しに
合同会社三友電気保安サービスサービス業

型取りしてる針金はよく曲げてしまうけど、価格が安いのと、使い勝手がよいので色分けしてもっています。黒はいいけど、もう少し地味な色増やしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする