ナプキン 業務用四ッ折紙

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(125枚) 注文コード55718906 品番-
販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

業務用の使い捨て紙ナプキンです。食堂、レストラン・カフェ・居酒屋等の飲食店におすすめのシンプルなデザインです。

形状ストレート 種別四ツ折 寸法(mm)248×248 用途飲食時のテープルや手などの汚れの拭き取りに。 材質パルプ 質量(g)約110 折数4ツ折
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※ご使用後は使い回して使用するのはお止めください。
※紙製品です。火気の近くなどに置かないようにしてください。
※原料パルプは植林木と丸太を材木にする際、発生する廃材を主原料として作られておりますので、まれに黒または褐色の点がある場合がありますが品質には問題がありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55718906
2025-06-01
用途:
スプーンとフォークに巻く
りぃる 様 (飲食業)

少し薄く感じましたが、スプーンとフォークを巻くだけなので、十分です。少し柄も入っているので綺麗です。

2024-03-19
用途:
飲食
飲食業

四つ折りと書いてありますが、4つ折りを半分にカットしたものです。一見4つ折り風に見えますが、2つ折りです。

1人が参考にしています
対象商品:
55718906
2024-03-01
用途:
食事用ナプキン
その他業種

特に問題なく普通に使用している。
もう少し大きくてもよかったのかなと思う。

対象商品:
55718906
2020-02-17
用途:
レストラン
JuAy合同会社 様 (飲食業)

サイズ表記を明確にして欲しい。小さくて使えなかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
55718906
2017-10-30
用途:
食卓へ常備

商品は問題ないが、取り出し難く、2枚一緒に出てきたりして、使い難いと感じる。一枚ずつ取り出せれば文句なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする