アセテートクロス粘着テープ NO.570F

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) テープ幅(mm)18 注文コード55720482 品番No.570F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・色10種類から選べます 他の種類を見る

凹凸面に良くなじみます。
作業性が良好です。
絶縁性に優れています。
難燃性に優れています。
UL規格認定品です。
File E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
ワイヤーハーネスの結束。
電子部品の絶縁、固定。
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.25 基材アセテート布 粘着剤ゴム系 粘着力8.58[875]N/25mm[gf] 伸度(%)20 絶縁破壊電圧(kV)3.7 支持体厚さ(mm)0.18 引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0] RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55720482 No.570F 06794243 NO.570F アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所 アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所 1巻 1,298 税込1,428 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
ケーブル外径調整
製造業

寺岡さんは代理店購入が多いのですがロットがデカすぎるので少数生産時はこちらで買うことが多いです。

2025-02-26
用途:
ハーネス製造
有限会社UNO 様

納期が早くて助かりました。
商社では数か月待ちでした。

対象商品:
06794216
2021-12-09
用途:
配線の結束に
その他業種

配線の絶縁及び結束に使用しました。細いエナメル線を使用しているため、テープ幅が10ミリと適切でした。

対象商品:
06794216
2021-07-24
用途:
ギターピックアップの修理に

ピックアップコイル周りに巻いてある絶縁テープが劣化により見た目が悪くなったため、こちらを使って巻き直しました。

太さも丁度良く、使いやすいです。

対象商品:
35227132
2021-02-14
用途:
車内緩衝材の固定に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

強度があり使用していて安心感があった。作業性もよく綺麗に巻くことが出来たので満足です。
以前から使用している商品なので耐久性については大丈夫だと思っています。

対象商品:
06794225
2019-11-06
用途:
車修理、家電修理などに使用

テープ強度、絶縁性、糊のべたつきが無いなどいい商品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35227132
2018-01-19
用途:
配線のまとめに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今日日の車は、レインホースやメンバーのバリが結構あって、
絶縁テープだけでは車両のゆがみで結構擦れてしまいます。
よって改善のために採用し始めました。最初はモノタロウブランドから始めたのですが耐スレ性は良い物の手で切るには厳しいですね。

こちらは切るのは断然楽ですので、単なる配線まとめなら
こちらが良いです。メートル当たりでモノタロウさんと変わらないです。その分耐スレと引っ張り強度はやや落ちますが
作業性重視な方ならこちらの方が断然良いです。

当方は使い分けています。

対象商品:
06794234
2023-10-03
用途:
電線接続時

アセテートはビニールテープに比べて伸びはないが、しっかりホールドできるのが良い。
10mm幅は結束には適しているが、指を通してくるくると巻けるビニールテープと同じ大きさが欲しい。この大きさでは却って作業が難しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする