※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
粗面に使用できる厚手タイプ。
屋外広告物の取付用に両面テープを頼まれたので購入しました。剥がす時が汚くなりそうですが、しっかり貼り付けられそうです。
ワーク加工する際、ワークを固定するために使用する。しっかりと固定されるが、剥がす際はあまり力を使わずに剥がせるので使い勝手がいい。
布ガムなので手でちぎれ、厚みもあるので接着物が凸凹していてもある程度keep出来ます。
必要な時に一個から購入できるのでとても助かります。
ホームセンターて販売されている他社の物より厚み、粘着力があり価格も変わらないので良いと思います。
しっかり接着して、期待値以上です。お値段も手ごろで大変満足です。
マスク装着時の隙間を補強するために購入しました。用途として間違えているかもしれませんが、ズレを気にせず作業に集中でき良かったと思います。
もう少しコンパクトに郵送して欲していただければありがたいと思います。