布両面テープ NO.712

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 55720744 品番 NO.712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。
初期粘着力、耐候性に優れています。
手で切りやすく作業性が良好です。
環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)を製品です。
壁にシートを貼り付けた際もずれにくい設計です。

用途
カーペット、ワイヤープロテクターの固定。
屋外・屋内でのポスターの固定。
アスベスト除去工事時の防塵シート固定。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.4 基材スフ 粘着剤ゴム系 粘着力9.02N/20mm 特性屋外使用可 主な用途床材固定用、掲示用 厚さ厚手 寸法(幅Wmm×長さLm)25×15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09206312
2022-06-12
用途:
映像制作
運輸・通信業

ハサミでもう少し切れやすいと良いと思いますが、概ね気に入って使用しております。

対象商品:
09206312
2019-02-07
用途:
屋外用ポスターの掲示用
その他業種

ほしい厚さのものが量販店ではなくて お願いしました。
やはり良かったです。

対象商品:
09206312
2014-12-10
用途:
カーペットの固定
医療法人徹仁会 様

雪の日など、雪が床に落ちて水浸しになるので、冬の間だけ床にカーペットを敷いています。そのカーペットの湖底に使用するので、半年で剥がします。ノリ残りや、剥がしやすさを今記録しています。711も購入したので使い心地を比較してみたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする