ポケットツインライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55721094 品番UV
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。

電源LR44電池3個 寸法(mm)Φ13×70 電球UV LED、白色LED 電球の種類LED
注意
※ご使用の際は、直接光を見ないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
普段使い
株式会社 家夢花夢 様 (建設業・工事業)

景品等で頂くLR44ミニライトがすぐに壊れるので、キーホルダーに掛けれて、LR44が使えるライトを手元に明かりが欲しくてずっと探してました。機能的には十分満足してます。UVライトは別な意味でとても役立ってます。あるとかなり重宝しています。それと商品の特性からすると検査用だったかも?深いところまで把握したなかったかもです。

対象商品:
55721085
2020-08-12
用途:
宝石の確認用
卸売・小売業

宝石のカラーチェンジを確認するために購入しました。
使用する上で支障はないのですが、全体的にややチープな作りです。

1人が参考にしています
対象商品:
55721094
2017-06-24
用途:
UV硬化性樹脂(レジン等)の硬化作業

小型で便利ですが、同等品のペンライトが他店で送料込みで 1/5 の価格だった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする