108-CW479 ビニロックウレタン ロックペイント 55724734

※色見本

ビニロックウレタン

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)
CW479
CW479
グロスホワイト
CW56
CW331
CW111
CW226
CW332
CW710
CW359
CW105
CW109
CW57
CW471
CW492
CW326
CW506
CW248
CW305
CW486
CW249
CW307
CW333
CW295
CW455
CW644
内容量1缶(3kg)注文コード55724734品番108-CW479
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メーカー開発による強靭なウレタン結合を有する高性能アクリルウレタン樹脂をベースにした、一液反応硬化型水性ウレタン塗料です。
水性塗料でありながら溶剤型アクリルウレタン塗料に匹敵する耐候性、耐久性、耐汚染性を持ち、環境問題への対応と塗膜性能をハイレベルで実現した、水性塗料の新時代を築く製品です。
溶剤型ウレタン塗料に匹敵する耐候性を実現しました。
ばい煙やチリなどの汚れがつきにくい緻密な塗膜を形成します。
藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。

用途モルタル、コンクリート面や複層仕上げの上塗り、屋外鉄部の上塗りCW479主な用途鉄、モルタル、コンクリート使用場所屋外特性耐久、耐候仕様ツヤあり主成分アクリルウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)115~135指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤標準塗布量0.11~0.13kg/m2標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物希釈率(%)ハケ・ローラー/5~10、エアレス/10~20油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※鉄部に塗装する場合はサビ止めが必要です。
※軟質塩ビには塗装できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34736563
2015-10-05
用途: 車庫の塗装

以前に二回購入、これで三回目の購入です。
また宜しく・・・

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする