大阪魂
テンパードウシントメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥1,505
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(6個)
1袋(9個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(18個)
呼び径
215
215
215
140
145
153
160
163
165
173
175
183
190
195
200
205
210
220
225
230
240
270
280
300
310
320
325
350
360
7
8
9
10
12
13
14
20
22
32
33
35
37
38
39
40
45
63
65
74
76
82
102
125
137
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55726390
品番
BR・AR-215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,656
販売価格(税別)
¥
1,505
バスケットに入れる
呼び径
215
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
5
寸法d1(mm)
215
寸法d2(mm)
218
寸法d3(mm)
219.5