平行ピンB種

平行ピンB種 - コノエ平行ピンB種 - コノエ

軸部許容差がマイナス公差(h7)の平行ピンです。
形状は両端とも平先です。
大喜多製の商品です。

用途
位置決めや機械部品として幅広く使用。
材質
ステンレス(SUS303)
タイプ
B種
種類
平行ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全204種類を絞り込む
品番
全長(mm)
204種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05829761PARAPINB-SUS-660719-162460
オープン
¥299
¥329(税込)
3日以内出荷
返品不可
05829779PARAPINB-SUS-1270718-255970
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
05829876PARAPINB-SUS-2040718-377640
オープン
¥889
¥978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05829919PARAPINB-SUS-512718-380312
オープン
¥75
¥83(税込)
3日以内出荷
返品不可
05829937PARAPINB-SUS-110718-254410
オープン
¥64
¥70(税込)
3日以内出荷
返品不可
05829962PARAPINB-SUS-432719-117632
オープン
¥129
¥142(税込)
3日以内出荷
返品不可
05830172PARAPINB-SUS-435718-308735
オープン
¥109
¥120(税込)
3日以内出荷
返品不可
05830217PARAPINB-SUS-426718-513726
オープン
¥109
¥120(税込)
3日以内出荷
返品不可
05830357PARAPINB-SUS-36719-16466
オープン
¥41
¥45(税込)
3日以内出荷
返品不可
05830409PARAPINB-SUS-216719-118716
オープン
¥71
¥78(税込)
3日以内出荷
返品不可
05830436PARAPINB-SUS-815718-446215
オープン
¥129
¥142(税込)
3日以内出荷
返品不可
05830592PARAPINB-SUS-1350718-252550
オープン
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
05830741PARAPINB-SUS-1.612719-117312
オープン
¥62
¥68(税込)
3日以内出荷
返品不可
05830969PARAPINB-SUS-1028718-452528
オープン
¥379
¥417(税込)
3日以内出荷
返品不可
05830978PARAPINB-SUS-832719-114032
オープン
¥299
¥329(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831082PARAPINB-SUS-1660719-117960
オープン
¥949
¥1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831249PARAPINB-SUS-1090718-259090
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831310PARAPINB-SUS-214718-312314
オープン
¥71
¥78(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831459PARAPINB-SUS-1.620718-517720
オープン
¥58
¥64(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831486PARAPINB-SUS-2.522718-384822
オープン
¥87
¥96(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831556PARAPINB-SUS-1.610719-163110
オープン
¥49
¥54(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831660PARAPINB-SUS-38718-30778
オープン
¥42
¥46(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831766PARAPINB-SUS-1075718-312675
オープン
¥859
¥945(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831782PARAPINB-SUS-610718-310910
オープン
¥77
¥85(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831879PARAPINB-SUS-514719-109714
オープン
¥75
¥83(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831888PARAPINB-SUS-316718-251016
オープン
¥54
¥59(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831897PARAPINB-SUS-1.616718-256816
オープン
¥64
¥70(税込)
3日以内出荷
返品不可
05831976PARAPINB-SUS-330719-110030
オープン
¥75
¥83(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832001PARAPINB-SUS-1050718-450850
オープン
¥629
¥692(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832071PARAPINB-SUS-1.25719-11935
オープン
¥59
¥65(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832186PARAPINB-SUS-535718-254335
オープン
¥149
¥164(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832229PARAPINB-SUS-230718-317930
オープン
¥76
¥84(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832281PARAPINB-SUS-215718-446415
オープン
¥71
¥78(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832290PARAPINB-SUS-622718-315422
オープン
¥149
¥164(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832457PARAPINB-SUS-1240719-156940
オープン
¥769
¥846(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832509PARAPINB-SUS-1020718-309120
オープン
¥259
¥285(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832552PARAPINB-SUS-525719-162825
オープン
¥99
¥109(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832579PARAPINB-SUS-25718-31805
オープン
¥59
¥65(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832588PARAPINB-SUS-46719-11786
オープン
¥58
¥64(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832719PARAPINB-SUS-855718-312955
オープン
¥389
¥428(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832798PARAPINB-SUS-410719-163010
オープン
¥58
¥64(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832816PARAPINB-SUS-45719-11575
オープン
¥55
¥61(税込)
3日以内出荷
返品不可
05832886PARAPINB-SUS-16719-15546
オープン
¥63
¥69(税込)
3日以内出荷
返品不可
05833042PARAPINB-SUS-632718-447732
オープン
¥189
¥208(税込)
3日以内出荷
返品不可
05833060PARAPINB-SUS-1080719-117580
オープン
¥989
¥1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
05833218PARAPINB-SUS-822718-447322
オープン
¥219
¥241(税込)
3日以内出荷
返品不可
05833279PARAPINB-SUS-810718-310210
オープン
¥139
¥153(税込)
3日以内出荷
返品不可
05833322PARAPINB-SUS-1.210719-114210
オープン
¥55
¥61(税込)
3日以内出荷
返品不可
05833340PARAPINB-SUS-816719-110916
オープン
¥159
¥175(税込)
3日以内出荷
返品不可
05833392PARAPINB-SUS-1060718-384960
オープン
¥739
¥813(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする