大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
呼び径
55
注文コード
55726530
品番
R-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,732
販売価格(税別)
¥
8,847
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
55
寸法A(mm)
6.5
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
5.1
寸法d3(mm)
59.2
寸法do(mm)
2.5