R-58 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726548 R-58 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726548 R-58 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726548

Cガタトメワ(アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 呼び径58 注文コード55726548 品番R-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,124
販売価格(税別)
4,658
この商品は呼び径・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
呼び径58 寸法A(mm)6.8 寸法t(mm)2 寸法B(mm)5.1 寸法d3(mm)62.2 寸法do(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする