大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径
88
注文コード
55726618
品番
R-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,657
販売価格(税別)
¥
14,234
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
88
寸法A(mm)
8.2
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
7.6
寸法d3(mm)
93.5
寸法do(mm)
3