大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
105
注文コード
55726679
品番
R-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥827
販売価格(税別)
¥
752
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
105
寸法A(mm)
9.1
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
8.9
寸法d3(mm)
112
寸法do(mm)
3