大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径
115
注文コード
55726697
品番
R-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,716
販売価格(税別)
¥
44,287
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
115
寸法A(mm)
10.2
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
9.5
寸法d3(mm)
122
寸法do(mm)
3