R-165 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726801 R-165 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726801 R-165 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726801

Cガタトメワ(アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径165 注文コード55726801 品番R-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,912
販売価格(税別)
2,647
この商品は呼び径・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
呼び径165 寸法A(mm)12.7 寸法t(mm)4 寸法B(mm)12 寸法d3(mm)174.5 寸法do(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする