R-175 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726819 R-175 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726819 R-175 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726819

Cガタトメワ(アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径175 注文コード55726819 品番R-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,376
販売価格(税別)
3,069
この商品は呼び径・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
呼び径175 寸法t(mm)4 寸法B(mm)12.3 寸法d3(mm)184.5 寸法do(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする