R-235 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726941 R-235 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726941 R-235 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726941

Cガタトメワ(アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径235 注文コード55726941 品番R-235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,314
販売価格(税別)
5,740
この商品は呼び径・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
呼び径235 寸法t(mm)5 寸法B(mm)14 寸法d3(mm)247 寸法do(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする