曜日別特売
KS-805RD デジタルスケール「ガナッシュ」 ドリテック 55726956

デジタルスケール「ガナッシュ」

(25件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55726956品番KS-805RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

計量物をのせやすい大きな軽量皿、見やすい大画面表示で、計量も簡単です。
操作がしやすい大きなボタン。
立てて置けるから収納しやすい。
電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計。
「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかれますので追加計量も簡単です。

種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)3000最小表示(g)1計量皿形状角皿計量範囲0~3000g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×196×27安定所要時間約3秒オートパワーオフ約4分電源単4形乾電池×2レッド質量(g)約247ひょう量単位g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55726947
2024-07-20
用途: 使いやすいサイズ
brocadedoll工房

デジタルで見やすい、かさばらず容器も軽量で引かれるのでとても助かる

対象商品 : 55726913
2022-09-04
用途: 部品の計量
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク部品の計量用に買いました。以前ホームセンターで購入した同程度価格の物が、数字の止まりが悪く、なかなか正確に計量できませんでしたが、これは止まりが良いです。ボタンのタッチも良く使いやすいですね。

対象商品 : 55726904
2022-09-03
用途: 郵送物の発送時
BILLS株式会社

郵便やメール便の発送時に使用しています。
表示も大きいので見やすく
角2封筒を置いても隠れません。

2が参考にしています
対象商品 : 55726956
2022-01-21
用途: 郵便を測る
チェリッシュ株式会社不動産業

以前あった郵便専用のスケールが壊れた為代替品として
コンパクトで場所と取らず 今までのスケールと重さに
誤差が出るか比べてみましたが 意外と正確で満足しました

3が参考にしています
対象商品 : 55726947
2021-11-25
用途: 材料計量用
協材興業株式会社製造業

コンパクトで安価です。持ち運びに便利で、丈夫な作りになってます。

1が参考にしています
対象商品 : 55726904
2021-12-05
用途: 家庭での料理の時
株式会社埼玉シミズサービス業

白で清潔感があります。
サイズもコンパクトですが、色々なものを計りやすい丁度良いサイズです。

対象商品 : 55726913
2021-06-30
用途: お菓子作り
電気・ガス・熱供給・水道業

早速使いました。とても使いやすく、スマートで画面も見やすくて重宝しそうです。

2021-03-01
用途: 染色用
卸売・小売業

文字やボタンが大きく手袋をしていても操作しやすいです。シンプルなところも気に入っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする