R-260 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726977 R-260 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726977 R-260 Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55726977

Cガタトメワ(アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径260 注文コード55726977 品番R-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,260
販売価格(税別)
6,600
この商品は呼び径・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
呼び径260 寸法t(mm)5 寸法B(mm)16 寸法d3(mm)275 寸法do(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする