大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
55728237
品番
WR-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
WR-14
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
1.5
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
13.5
寸法d3(mm)
13.1