WR-15 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728246 WR-15 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728246 WR-15 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728246

テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(19個) 注文コード 55728246 品番 WR-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径WR-15 寸法t(mm)1.2 寸法B(mm)1.75 寸法d1(mm)15 寸法d2(mm)14.4 寸法d3(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする