大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55728368
品番
WR-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,173
販売価格(税別)
¥
4,703
バスケットに入れる
呼び径
WR-64
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
2.3
寸法d1(mm)
64
寸法d2(mm)
62.5
寸法d3(mm)
61.6