WR-230 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728508 WR-230 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728508 WR-230 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728508

テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55728508 品番 WR-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,878
販売価格(税別)
1,707
呼び径WR-230 寸法t(mm)3 寸法B(mm)5 寸法d1(mm)230 寸法d2(mm)227 寸法d3(mm)225.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする