WR-270 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728551 WR-270 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728551 WR-270 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728551

テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55728551 品番 WR-270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,037
販売価格(税別)
1,852
呼び径WR-270 寸法t(mm)4 寸法B(mm)7.5 寸法d1(mm)270 寸法d2(mm)265 寸法d3(mm)263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする