WR-300 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728578 WR-300 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728578 WR-300 テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55728578

テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55728578 品番 WR-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,107
販売価格(税別)
5,552
呼び径WR-300 寸法t(mm)4 寸法B(mm)7.5 寸法d1(mm)300 寸法d2(mm)295 寸法d3(mm)293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする