大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(31個)
注文コード
55728666
品番
JG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
1.7
呼び
JG-13
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
13
寸法C(mm)
20
寸法W(mm)
1.15
寸法d1(mm)
12
寸法G(mm)
12.4
許容スラスト(N)
9807