大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
55728700
品番
JG-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
1.7
呼び
JG-16
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
16
寸法C(mm)
24
寸法W(mm)
1.15
寸法d1(mm)
14.7
寸法G(mm)
15.2
許容スラスト(N)
12749