大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55728745
品番
JG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,378
販売価格(税別)
¥
28,525
バスケットに入れる
寸法d(mm)
2
呼び
JG-21
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
21
寸法C(mm)
30
寸法W(mm)
1.35
寸法d1(mm)
19.5
寸法G(mm)
20
許容スラスト(N)
19613