JG-24 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55728770 JG-24 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55728770 JG-24 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55728770

Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 55728770 品番 JG-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)2 呼びJG-24 寸法t(mm)1.2 寸法S(mm)24 寸法C(mm)33 寸法W(mm)1.35 寸法d1(mm)22.2 寸法G(mm)22.9 許容スラスト(N)22555

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする