JG-28 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55728797 JG-28 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55728797 JG-28 Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂 55728797

Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 55728797 品番 JG-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)2 呼びJG-28 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)28 寸法C(mm)38 寸法W(mm)1.65 寸法d1(mm)25.9 寸法G(mm)26.6 許容スラスト(N)33343

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする