大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
55728849
品番
JG-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
2.5
呼び
JG-35
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
35
寸法C(mm)
46
寸法W(mm)
1.65
寸法d1(mm)
32.2
寸法G(mm)
33
許容スラスト(N)
42169