大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
55728858
品番
JG-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,968
販売価格(税別)
¥
33,607
バスケットに入れる
寸法d(mm)
2.5
呼び
JG-36
寸法t(mm)
1.75
寸法S(mm)
36
寸法C(mm)
47
寸法W(mm)
1.9
寸法d1(mm)
33.2
寸法G(mm)
34
許容スラスト(N)
50014