大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55729068
品番
JG-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,010
販売価格(税別)
¥
918
バスケットに入れる
寸法d(mm)
3
呼び
JG-95
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
95
寸法C(mm)
114
寸法W(mm)
3.2
寸法d1(mm)
89.5
寸法G(mm)
91.5
許容スラスト(N)
225553