大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55729086
品番
JG110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,832
販売価格(税別)
¥
1,665
バスケットに入れる
寸法d(mm)
3
呼び
JG-110
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
110
寸法C(mm)
131
寸法W(mm)
4.2
寸法d1(mm)
103
寸法G(mm)
106
許容スラスト(N)
353039