大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55729095
品番
JG115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,621
販売価格(税別)
¥
13,292
バスケットに入れる
寸法d(mm)
3
呼び
JG-115
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
115
寸法C(mm)
137
寸法W(mm)
4.2
寸法d1(mm)
108
寸法G(mm)
111
許容スラスト(N)
362846