大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55729111
品番
JG120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,191
販売価格(税別)
¥
1,992
バスケットに入れる
寸法d(mm)
3
呼び
JG-120
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
120
寸法C(mm)
143
寸法W(mm)
4.2
寸法d1(mm)
113
寸法G(mm)
116
許容スラスト(N)
382459