G-3 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729129 G-3 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729129 G-3 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729129

Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(41個) 注文コード 55729129 品番 G-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)0.8 呼びG-3 寸法t(mm)0.25 寸法S(mm)3 寸法C(mm)6.3 寸法W(mm)0.3 寸法d1(mm)2.6 寸法G(mm)2.7 許容スラスト荷重(N)481

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする