G-5 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729147 G-5 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729147 G-5 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729147

Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(38個) 注文コード 55729147 品番 G-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)0.8 呼びG-5 寸法t(mm)0.4 寸法S(mm)5 寸法C(mm)9.1 寸法W(mm)0.45 寸法d1(mm)4.6 寸法G(mm)4.7 許容スラスト荷重(N)1275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする