大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(31個)
注文コード
55729190
品番
G-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
1
呼び
G-9
寸法t(mm)
0.65
寸法S(mm)
9
寸法C(mm)
14.2
寸法W(mm)
0.73
寸法d1(mm)
8.2
寸法G(mm)
8.4
許容スラスト荷重(N)
3776