大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
55729235
品番
G-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
1.2
呼び
G-14
寸法t(mm)
0.9
寸法S(mm)
14
寸法C(mm)
20.3
寸法W(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法G(mm)
13.3
許容スラスト荷重(N)
8140