大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
55729278
品番
G-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
1.6
呼び
G-18
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
18
寸法C(mm)
26.1
寸法W(mm)
1.1
寸法d1(mm)
16.7
寸法G(mm)
17.2
許容スラスト荷重(N)
13729