大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
55729357
品番
G-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
2.6
呼び
G-35
寸法t(mm)
1.4
寸法S(mm)
35
寸法C(mm)
47
寸法W(mm)
1.55
寸法d1(mm)
32.4
寸法G(mm)
33.4
許容スラスト荷重(N)
39227