G-50 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729400 G-50 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729400 G-50 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729400

Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 55729400 品番 G-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)3.2 呼びG-50 寸法t(mm)1.6 寸法S(mm)50 寸法C(mm)64.9 寸法W(mm)1.75 寸法d1(mm)46.2 寸法G(mm)47.8 許容スラスト荷重(N)63743

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする