G-70 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729436 G-70 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729436 G-70 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729436

Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55729436 品番 G-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)3.2 呼びG-70 寸法t(mm)2.3 寸法S(mm)70 寸法C(mm)88 寸法W(mm)2.55 寸法d1(mm)64.8 寸法G(mm)66.8 許容スラスト荷重(N)129448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする