G-85 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729470 G-85 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729470 G-85 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729470

Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55729470 品番 G-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥915
販売価格(税別)
832
寸法d(mm)3.2 呼びG-85 寸法t(mm)2.3 寸法S(mm)85 寸法C(mm)103 寸法W(mm)2.55 寸法d1(mm)78.7 寸法G(mm)81.2 許容スラスト荷重(N)156906

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする