大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55729488
品番
G-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,218
販売価格(税別)
¥
1,107
バスケットに入れる
寸法d(mm)
3.2
呼び
G-95
寸法t(mm)
2.9
寸法S(mm)
95
寸法C(mm)
115
寸法W(mm)
3.18
寸法d1(mm)
87.9
寸法G(mm)
90.7
許容スラスト荷重(N)
222611