G-100 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729497 G-100 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729497 G-100 Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT 大阪魂 55729497

Cトメワ(ジク(イワタキカクIWT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55729497 品番 G-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,355
販売価格(税別)
1,232
寸法d(mm)3.2 呼びG-100 寸法t(mm)2.9 寸法S(mm)100 寸法C(mm)120 寸法W(mm)3.18 寸法d1(mm)92.6 寸法G(mm)95.6 許容スラスト荷重(N)234379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする