OV-18 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730100 OV-18 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730100 OV-18 OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂 55730100

OVトメワ(アナ(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 55730100 品番 OV-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)1.3 呼びOV-18 寸法t(mm)1 寸法S(mm)18 寸法C(mm)13.3 寸法W(mm)1.1 寸法d1(mm)19.5 寸法d2(mm)15.1 寸法G(mm)19 許容スラスト荷重(N)9709

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする