大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
OVトメワ(アナ(イワタキカク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
55730109
品番
OV-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
1.3
呼び
OV-19
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
19
寸法C(mm)
14.3
寸法W(mm)
1.1
寸法d1(mm)
20.5
寸法d2(mm)
16.1
寸法G(mm)
20
許容スラスト荷重(N)
9807